{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 28×11 mm | |
Stezni raspon | 600 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860500 600 | |
EAN / GTIN | 4008158034201 | |
Broj proizvođača | GZ60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Čelična stega, Stezni raspon: 600mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
71,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi
44,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
73,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 28×11 mm | 25,5×12 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Stezni raspon | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica | Stezačica |