{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 28×11 mm | |
Stezni raspon | 1.250 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860500 1250 | |
EAN / GTIN | 4008158034294 | |
Broj proizvođača | GZ125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Čelična stega, Stezni raspon: 1250mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 28×11 mm | 27×13 mm |
Stezni raspon | 1.250 mm | 1.250 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |