Čelična stega 100 mm

Artikl br.: 860500 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Presjek vodilice 15×6 mm
    Stezni raspon 100 mm
    Istovar 60 mm
    Vrsta proizvoda Stezačica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 860500 100
    EAN / GTIN 4008158033778
    Broj proizvođača GZ10

    Opis

    Izvedba:

    Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano.
    Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.