{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 22×10,5 mm | |
Stezni raspon | 250 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860482 250 | |
EAN / GTIN | 4067263742913 | |
Broj proizvođača | 860482 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Čelična stega, Stezni raspon: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.233 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
48,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 22×10,5 mm | 22×10,5 mm | 22×10,5 mm |
Stezni raspon | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica |