{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 27×13 mm | |
Stezni raspon | 1.000 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860482 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263742968 | |
Broj proizvođača | 860482 1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Čelična stega, Stezni raspon: 1000mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 27×13 mm | 29,5×14 mm |
Stezni raspon | 1.000 mm | 1.000 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |