{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 19,5×9,5 mm | |
Stezni raspon | 200 mm | |
Istovar | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860482 200 | |
EAN / GTIN | 4067263736899 | |
Broj proizvođača | 860482 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Čelična stega, Stezni raspon: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
403 dijelovi na zalihi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.985 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
39,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 100 mm | 120 mm | 100 mm |
Presjek vodilice | 19,5×9,5 mm | 22×10,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Stezni raspon | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica |