Džepni alat 90C

Artikl br.: 846050 90C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 91 mm
Broj funkcija 32
Materijal drške ABS/Cellidor
Težina 153 g
Oštrica s mogućnosti blokade Ne
Jednoručna oštrica Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenski nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Broj proizvođača 1.7725.T

Opis

Izvedba:

Originalni švicarski džepni nožić i multifunkcionalni alati vrhunske kvalitete, preciznosti, jednostavnog rukovanja i funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. velika oštrica
  2. mala oštrica
  3. vadičep
  4. otvarač za limenke s
  5. − malim odvijačem
  6. otvarač za boce s
  7. −odvijačem
  8. − skidač izolacije
  9. šilo
  10. prsten
  11. pinceta
  12. čačkalica
  13. Ključ za nastavke s
  14. − 5 mm unutarnjim šesterokutom za D-SUB utikačem
  15. − 4 mm unutarnji šesterokut: za nastavke
  16. držač nastavaka s
  17. − nastavak PZ 0
  18. − nastavak PZ 1
  19. − ravni nastavak 4 mm
  20. − nastavak PH 2
  21. − nastavak 6-kutni SW 4 mm za vijke s unutarnjim šesterokutom
  22. − nastavak TX 8
  23. − nastavak TX 10
  24. − nastavak TX 15
  25. kemijska olovka
  26. pribadača, INOX
  27. mini odvijač
  28. kombinirana kliješta s
  29. − kliješta za rezanje žice
  30. − kliješta za krimpanje
  31. škare
  32. višenamjenska kuka

Upotreba:

Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata.

Napomena:

Molimo, poštujte zakone o oružju vaše zemlje!
Njemačka − Zakon o oružju (WaffG) § 42a 1. odlomak br. 3 dozvoljava nošenje jednoručnog noža samo u obavljanju zanimanja, njegovanju običaja ili u sportske svrhe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu