Džepni alat 90

Artikl br.: 846050 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 91 mm
Broj funkcija 12
Materijal drške ABS/Cellidor
Težina 59 g
Oštrica s mogućnosti blokade Ne
Jednoručna oštrica Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenski nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 846050 90
EAN / GTIN 7611160100092
Broj proizvođača 1.3603

Opis

Izvedba:

Originalni švicarski džepni nožić i multifunkcionalni alati vrhunske kvalitete, preciznosti, jednostavnog rukovanja i funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. velika oštrica
  2. mala oštrica
  3. vadičep
  4. otvarač za limenke s
  5. − malim odvijačem
  6. otvarač za boce s
  7. −odvijačem
  8. − skidač izolacije
  9. šilo
  10. prsten
  11. pinceta
  12. čačkalica

Upotreba:

Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata.

Napomena:

Molimo, poštujte zakone o oružju vaše zemlje!
Njemačka − Zakon o oružju (WaffG) § 42a 1. odlomak br. 3 dozvoljava nošenje jednoručnog noža samo u obavljanju zanimanja, njegovanju običaja ili u sportske svrhe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu