Džepni alat 60L

Artikl br.: 846050 60L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 58 mm
Broj funkcija 10
Materijal drške ABS/Cellidor
Težina 31 g
Oštrica s mogućnosti blokade Ne
Jednoručna oštrica Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenski nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 846050 60L
EAN / GTIN 7611160013422
Broj proizvođača 0.6366.T2

Opis

Izvedba:

Originalni švicarski džepni nožić i multifunkcionalni alati vrhunske kvalitete, preciznosti, jednostavnog rukovanja i funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. Oštrica
  2. škare
  3. turpija za nokte s
  4. − odvijačem
  5. otvarač za boce
  6. − magnetski odvijač za Phillips
  7. − skidač izolacije
  8. prsten
  9. LED
  10. kemijska olovka

Upotreba:

Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata.

Napomena:

Molimo, poštujte zakone o oružju vaše zemlje!
Njemačka − Zakon o oružju (WaffG) § 42a 1. odlomak br. 3 dozvoljava nošenje jednoručnog noža samo u obavljanju zanimanja, njegovanju običaja ili u sportske svrhe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu