{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dužina skalpela bez noža | 160 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
Širina oštrice | 18 mm | |
Debljina noža | 0,5 mm | |
Broj stupnjeva prekida | 8 | |
Vrsta proizvoda | Skalpeli |
Broj artikla | 845030 | |
EAN / GTIN | 4975364019219 | |
Broj proizvođača | LC561YPPHOF |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzalni skalpel s 2K drškom s 1 nožem, 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.438 dijelovi na zalihi
9,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.506 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj stupnjeva prekida | 8 | 8 |
Širina oštrice | 18 | 18 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Debljina noža | 0,5 | 0,5 |
Dužina skalpela bez noža | 160 | 160 |
Vrsta proizvoda | Skalpeli | Skalpeli |