Skalpel sa sklopivim nožem 165 mm

Artikl br.: 844895 165
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.573 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    sklopljena duljina 97 mm
    ukupna duljina 165 mm
    Broj oštrica 6
    Spremnik oštrica u nožu Da
    Oštrica podesiva u stupnjevima Ne
    Mogućnost zamjene oštrice bez alata Da
    Vrsta proizvoda Skalpeli

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 844895 165
    EAN / GTIN 4062406670313
    Broj proizvođača 844895 165

    Opis

    Izvedba:

    Čvrst skalpel za trapezne noževe (izmjenjive). Smanjena opasnost od ozljeda zbog rasklopnog noža.
    S ergonomskom plastičnom ručkom, spremnikom za rezervne noževe i kopčom za remen. Podloga za palac na ručki za poboljšan zahvat.

    Opseg isporuke:

    S 5 rezervnih noževa.

    Napomena:

    Prikladne zamjenske oštrice br. 844715 vel. 10 i br. 844745 vel. 10.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu