Sigurnosni skalpel SECUBASE 383 s 1 oštricom 1

Artikl br.: 842100 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 170,5 mm
Materijal ručice Plastika ojačana staklenim vlaknima
Oštrica podesiva u stupnjevima Da
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Broj proizvođača 383001.02

Opis

Izvedba:

Sigurnosni skalpel s dubinom rezanja od 7 – 73 mm (podesiv u 7 razina) i opcionalnim automatskim uvlačenjem oštrice. Ergonomska ručica od plastike pojačane staklenim vlaknima, s robusnim metalnim šinama u unutarnjem dijelu za uvlačenje oštrice. Sigurna i jednostavna zamjena noža. (Zamjenska oštrica br. 842072 vel. 10 ili nazubljena oštrica br. 842073 vel. 10.) Ljevaci okreću kvalitetnu oštricu jednom u dršci.

Upotreba:

Reže poput skalpela, samo još sigurnije – npr. deblje materijale poput stiropora i pjene, montažne pjene i izolacijske vune sve do 4-slojna kartona, vreća i svih vrsta folija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu