Garnitura zamjenskih noževa 10-dijelna 10

Artikl br.: 842073 10
Postavite cijenu 10 Piece (1,72 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina cilindričnog dijela 109,5 mm
    Širina oštrice 17,7 mm
    Debljina noža 0,5 mm
    Broj stupnjeva prekida 0
    Broj oštrica 10
    Brušeno Valovito brušenje, dvostrano
    Fasete oštrica 2-struko
    Vrsta proizvoda Oštrica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 842073 10
    EAN / GTIN 4002632801617
    Broj proizvođača 37960

    Opis

    Odgovara:

    Sigurnosni skalpel br. 842070; 842100

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu