Garnitura zamjenskih noževa 10-dijelna, broj: 10

Artikl br.: 842072 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,68 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 109,4 mm
Širina oštrice 17,9 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 0
Broj oštrica 10
Brušeno dvostrano
Fasete oštrica 2-struko
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842072 10
EAN / GTIN 4002632911385
Broj proizvođača 7960

Opis

Odgovara:

Sigurnosni skalpel br. 842070; 842100

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu