Ručka odstranjivača srha N

Artikl br.: 839890 N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839890 N
EAN / GTIN 7290005395321
Broj proizvođača NG2000

Opis

Izvedba:

2K-plastična drška s opružnim mehanizmom učvršćenja noža/ teleskopske drške. Mogućnost pohrane noževa u ručki s čepom.
Za prihvat N-noževa ⌀ 2,6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu