Nož za skidanje srha N10

Artikl br.: 839010 N10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.267 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 2,6 mm
ukupna duljina 25 mm
Materijal HSS-E
Tip N10
primjenjiv desni
za skidanje srha s abrazivne plastike, nehrđajući čelici, maksimalan vijek trajanja
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839010 N10
EAN / GTIN 7290005392603
Broj proizvođača BN1310

Opis

Napomena:

Oštrice tipa N mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 839150; 839120; 839140; 839170 i 839890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu