Nož za skidanje srha N1

Artikl br.: 839010 N1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.301 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 2,6 mm
ukupna duljina 20 mm
Materijal HSS
Tip N1
primjenjiv desni
za skidanje srha s Čelik, alum.
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Broj proizvođača BN1010

Opis

Napomena:

Oštrice tipa N mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 839150; 839120; 839140; 839170 i 839890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu