Odstranjivač srha za vanjske i unutarnje provrte, tip: 3

Artikl br.: 839650 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ bušenja 10 mm - 22 mm
za maksimalnu dubinu provrta t 52 mm
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839650 3
EAN / GTIN 7290003236664
Broj proizvođača RC2200

Opis

Izvedba:

Preko tlačnog vijka na kraju drške moguće je nož za skidanje srha postaviti okomito radi uvođenja u provrt.Za nenaporno skidanje srha dovoljan je jedan okret od 180° zahvaljujući nožu koji reže u oba smjera. Nož je izmjenjiv. 6-kutni odvijač za izmjenu noža se nalazi u dršci.

Upotreba:

Idealno za skidanje srha na unutarnjim i vanjskim cilindričnim bridovima na loše dostupnim mjestima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu