Odstranjivač srha za vanjske i unutarnje provrte 2

Artikl br.: 839650 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ⌀ bušenja 5 mm - 10 mm
    za maksimalnu dubinu provrta t 17 mm
    Vrsta proizvoda Poravnjivači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 839650 2
    EAN / GTIN 7290003240647
    Broj proizvođača RC2000

    Opis

    Izvedba:

    Preko tlačnog vijka na kraju drške moguće je nož za skidanje srha postaviti okomito radi uvođenja u provrt.Za nenaporno skidanje srha dovoljan je jedan okret od 180° zahvaljujući nožu koji reže u oba smjera. Nož je izmjenjiv. 6-kutni odvijač za izmjenu noža se nalazi u dršci.

    Upotreba:

    Idealno za skidanje srha na unutarnjim i vanjskim cilindričnim bridovima na loše dostupnim mjestima.