Odstranjivač srha za vanjske i unutarnje provrte, garnitura 3

Artikl br.: 839655 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj odstranjivača srha 3
    za ⌀ bušenja 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
    za maksimalnu dubinu provrta t 15 mm; 17 mm; 52 mm
    Vrsta proizvoda Poravnjivači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 839655 3
    EAN / GTIN 7290003240937
    Broj proizvođača RC3300

    Opis

    Izvedba:

    Preko tlačnog vijka na kraju drške moguće je nož za skidanje srha postaviti okomito radi uvođenja u provrt. Za nenaporno skidanje srha dovoljan je jedan okret od 180° zahvaljujući nožu koji reže u oba smjera. Nož je izmjenjiv. 6-kutni odvijač za izmjenu noža se nalazi u dršci.

    Upotreba:

    Idealno za skidanje srha na unutarnjim i vanjskim cilindričnim bridovima na loše dostupnim mjestima.

    Opseg isporuke:

    Po 1 vanjski i unutarnji skidač srha iz rupe br. 839650: vel. 1; 2; 3