Nož za skidanje srha S60

Artikl br.: 838510 S60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,03 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,02 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.086 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 3,2 mm
    ukupna duljina 66 mm
    Materijal HSS
    Tip S60
    primjenjiv desni
    za skidanje srha s Čelik, aluminij, nehrđajući čelici
    Identifikacija (površina) crna
    Vrsta proizvoda Oštrica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 838510 S60
    EAN / GTIN 7290003241040
    Broj proizvođača BS6001

    Opis

    Napomena:

    Oštrice tipa S mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 838350; 838400; 838410; 838420; i 838430.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu