Nož za skidanje srha, tip: S150

Artikl br.: 838510 S150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
46.735 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 3,2 mm
ukupna duljina 43 mm
Materijal HSS
Tip S150
primjenjiv desni
za skidanje srha s Čelik, aluminij, plastika, uska oštrica
Identifikacija (površina) crno
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 838510 S150
EAN / GTIN 7290003234400
Broj proizvođača BK3010

Opis

Napomena:

Oštrice tipa S mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 838350; 838400; 838410; 838420; i 838430.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu