Nož za skidanje srha S30

Artikl br.: 838510 S30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.781 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 3,2 mm
ukupna duljina 48 mm
Materijal HSS
Tip S30
primjenjiv desni
za skidanje srha s Čelik, aluminij, 2 brida u jednom radnom koraku
Identifikacija (površina) crno
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 838510 S30
EAN / GTIN 7290003235070
Broj proizvođača BS3010

Opis

Napomena:

Oštrice tipa S mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 838350; 838400; 838410; 838420; i 838430.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu