Univerzalni odstranjivač srha, 2K-ručkom s teleskopskom drškom i 3 noža (S100, S20, S30)

Artikl br.: 838420
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.003 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 170 mm - 240 mm
    Vrsta proizvoda Poravnjivači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 838420
    EAN / GTIN 7290005395369
    Broj proizvođača NG3003

    Opis

    Izvedba:

    Ručka s okretno uležištenim, izmjenjivim noževima. Najjednostavnije rukovanje, nož se automatski prilagođava konturama obradaka.

    Upotreba:

    Za učinkovito skidanje srha s materijala / kontura.