Garnitura višenamjenskih odstranjivača srha / strugača (7 držača s noževima), u plastičnoj kutiji 16-dijelni

Artikl br.: 839980
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839980
EAN / GTIN 7290003237838
Broj proizvođača SP7700

Opis

Izvedba:

2K-ručke s teleskopskom drškom i izmjenjivim noževima. Precizno strugalo s ručkom od lakog metala i brzoizmjenjivom glavom.

Opseg isporuke:

Univerzalni odstranjivač srha s 3 sječiva (S100, S20, S30): 1 kom. br. 838420
Mini strugalo s posebnom koljenastom oštricom za struganje: 1 kom. br. 839675
Odstranjivač srha s klinastih utora s 1 reznom pločicom (2,4 − 11 mm): 1 kom. br. 839705
Precizno strugalo s prespojivim specijalnim nožem od alatnog čelika: 1 kom. br. 836400
Odstranjivač srha za čelični lim s oštricom (1 − 8 mm): 1 kom. br. 839740
Mini-strugalo s ravnom mini oštricom za struganje: 1 kom. br. 839670
Odstranjivač srha iz rupe s glavom za odstranjivanje srha (do ⌀ 20 mm): 1 kom. br. 839605

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu