Univerzalni držač alata s glavom s 3 čeljusti

Artikl br.: 836435
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ steznog područja 0,5 mm - 8 mm
Težina 165 g
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Broj proizvođača PV1000

Opis

Izvedba:

Univerzalni držač alata s glavom s 3 čeljusti. Robusne, ojačane stezne čeljusti (58 HRC). Ugodan rad i prijenos visokih okretnih momenata zahvaljujući alum. ručki otpornoj na udarce s protukliznom plastičnom drškom.

Prednost:

Zahvaljujući glavi s 3 čeljusti prihvat različitih geometrija (npr. trobridni odnosno šesterobridni, obli alati).

Upotreba:

Brzo i sigurno stezanje najrazličitijih alata kao npr. upuštača, strugala, turpije i dr.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu