Rezervni ravni šiljak (80×4,2 mm) Alatni čelik

Artikl br.: 836410
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.788 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 4,2 mm
Broj oštrica 1
Materijal oštrice WS
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 836410
EAN / GTIN 7290003241149
Broj proizvođača BT8001

Opis

Odgovara:

Precizni strugač br. 836400, 519700_2 i 836435.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu