Ravna zamjenska oštrica (50×3,2 mm) Tvrdi metal

Artikl br.: 836420
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.452 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina cilindričnog dijela 50 mm
    Širina oštrice 3,2 mm
    Broj oštrica 1
    Materijal oštrice HM
    Vrsta proizvoda Oštrica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 836420
    EAN / GTIN 7290003241156
    Broj proizvođača BD5501

    Opis

    Odgovara:

    Precizni strugač br. 836400, 519700_2 i 836435.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu