{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 560 mm | |
Stezni raspon | 100 mm | |
⌀ cijevi | 2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Izvedba drške | presvučeno protukliznom plastikom | |
Postupak izrade | Potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810700 2 | |
EAN / GTIN | 4005887271105 | |
Broj proizvođača | 87115020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta 2 col
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
634 dijelovi na zalihi
87,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Postupak izrade | Potpuno kovano | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
⌀ cijevi | 2 col | 2 col | 2 col |
Stezni raspon | 100 mm | 80 mm | 80 mm |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |