{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 315 mm | |
Stezni raspon | 55 mm | |
⌀ cijevi | 1 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Izvedba drške | presvučeno protukliznom plastikom | |
Postupak izrade | Potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810700 1 | |
EAN / GTIN | 4005887270900 | |
Broj proizvođača | 87115010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta 1 col
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
77,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 315 mm | 315 mm |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | 45 stupanj |
⌀ cijevi | 1 col | 1 col |
Stezni raspon | 55 mm | 45 mm |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |