{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 240 mm | |
Stezni raspon | 39 mm | |
⌀ cijevi | 1/2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Izvedba drške | presvučeno protukliznom plastikom | |
Postupak izrade | Potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810700 1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887270801 | |
Broj proizvođača | 87115005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta 1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
53,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
25,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | Potpuno kovano | Potpuno kovano |
Kut otvora ključa | 45 | 45 |
⌀ cijevi | 1/2 | 1/2 |
Stezni raspon | 39 | 35 |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |