{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 10 mm | |
Kokonaispituus | 260 mm | |
Työskentelypituus | 210 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789040 10X260 | |
EAN / GTIN | 4067263384953 | |
Broj proizvođača | 789040 10X260 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 10X260mm
na zahtjev
Na zalihi
319 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
⌀ | 10 mm | 10 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | Carbide |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Impact drilling |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Masonry drill |