Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 30X450 mm

Artikl br.: 789040 30X450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    30 mm
    ukupna duljina 450 mm
    Duljina spirale 400 mm
    Rezni materijal HM
    Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
    Drška SDS Plus
    Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 789040 30X450
    EAN / GTIN 4062406135874
    Broj proizvođača 789040 30X450

    Opis

    Izvedba:

    Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Geometrija 4×90° s posebno razvijenim oštricama jednake visine i stabilnim ramenima osiguravaju precizne rupe po mjeri za stručno postavljanje sidra i sigurno pričvršćivanje klinova. 4-spiralna tijela svrdla za ugodno mirno bušenje uz male vibracije i optimalno vođenje u rupu. Radijalno oblikovana zaštita za armaturu: sprječava zahvaćanje armaturnih šipki i produljuje vijek trajanja.
    3-dijelna, robusna glava od tvrdog metala s pojačanim centrirajućim vrhom. Robusne sporedne oštrice podupiru pogon i time omogućavaju trajnu učinkovitost i konstantnu preciznost.

    Prednost:

    • Spirala s kratkim početkom osigurava brzo uklanjanje ostataka od bušenja.
    • Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan bušiti rupe za klinove.
    • Dizajn 4×4 omogućava preciznu koncentričnost i smanjuje trošenje i gubitke trenjem na najmanju moguću mjeru.

    Upotreba:

    Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida − uz najveću udobnost bušenja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu