{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 8 mm | |
ukupna duljina | 260 mm | |
Duljina spirale | 210 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789040 8X260 | |
EAN / GTIN | 4067263384946 | |
Broj proizvođača | 789040 8X260 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 8X260 mm
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
12,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm |
ukupna duljina | 260 mm | 260 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 210 mm | 200 mm |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |