{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 8 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Duljina spirale | 80 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787047 8 | |
EAN / GTIN | 9002740000211 | |
Broj proizvođača | 0027200800100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.178 dijelovi na zalihi
4,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 8 | 8 |
ukupna duljina | 120 | 120 |
Drška | Cilindrična drška | |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 80 | 80 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |