{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 5 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Duljina spirale | 39 mm | |
ukupna duljina | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787047 5 | |
EAN / GTIN | 9002740000198 | |
Broj proizvođača | 0027200500100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3), Svrdlo ⌀: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
8,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.673 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | |
Svrdlo⌀ | 5 mm | 5 mm |
ukupna duljina | 100 mm | 85 mm |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 39 mm | 50 mm |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |