{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 10 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Duljina spirale | 80 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787047 10 | |
EAN / GTIN | 9002740000228 | |
Broj proizvođača | 0027201000100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
671 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 10 | 10 |
ukupna duljina | 120 | 120 |
Drška | Cilindrična drška | |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 80 | 80 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |