{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 8 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 300 mm | |
ukupna duljina | 400 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787045 8 | |
EAN / GTIN | 9002741045945 | |
Broj proizvođača | 0073000800100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala dugačko 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
20,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.173 dijelovi na zalihi
4,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 8 | 8 |
ukupna duljina | 400 | 120 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 300 | 80 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |