Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala dugačko 6 mm

Artikl br.: 787045 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez bušenja s udaranjem
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Svrdlo⌀ 6 mm
    Rezni materijal HM
    Zakivanje s udarcem / bez udarca bez bušenja s udaranjem
    Drška Cilindrična drška
    Duljina spirale 300 mm
    ukupna duljina 400 mm
    Broj oštrica Z 2
    Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 787045 6
    EAN / GTIN 9002741045921
    Broj proizvođača 0073000600100

    Opis

    Izvedba:

    Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.

    Upotreba:

    Precizno bušenje u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

    Napomena:

    Pozor − koristiti samo za bušenje (bez udara)!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu