{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 12 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Radna duljina | 300 mm | |
Ukupna duljina | 400 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787045 12 | |
EAN / GTIN | 9002741045969 | |
Broj proizvođača | 0073001200100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala dugačko, ⌀: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
24,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
545 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Rezni materijal | HM | HM |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |