{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 8 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 80 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787040 8 | |
EAN / GTIN | 9002740008163 | |
Broj proizvođača | 0017200800100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
7,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.172 dijelovi na zalihi
4,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | |
Svrdlo⌀ | 8 mm | 8 mm |
ukupna duljina | 120 mm | 120 mm |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 80 mm | 80 mm |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |