{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 4 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 39 mm | |
ukupna duljina | 75 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787040 4 | |
EAN / GTIN | 9002740008101 | |
Broj proizvođača | 0017200400100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
5,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
760 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 4 | 4 |
ukupna duljina | 75 | 75 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 39 | 40 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |