{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 12 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 90 mm | |
ukupna duljina | 150 mm | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787040 12 | |
EAN / GTIN | 9002741152087 | |
Broj proizvođača | 0017201200100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
6,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 12 | 12 |
ukupna duljina | 150 | 150 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 90 | 85 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez bušenja s udaranjem | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |