Mekani čekić s Cellidor umetcima, ⌀ glave čekića: 40mm

Artikl br.: 754500 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 100
⌀ glave čekića 40 mm
Serija 100
Duljina glave s umecima 110 mm
Duljina drške 320 mm
⌀ kućišta 40 mm
Težina 0,656 kg
Materijal umetka Cellidor, žuti, tvrdi
Materijal drške Jasen
bez trzaja Ne
Mogućnost kombiniranja umetaka Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754500 40
EAN / GTIN 4013288001177
Broj proizvođača 05000025001

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra od lijevanog cinka s vratom i na udare otpornim umetcima. Sa zaobljenom drškom čekića.
S umetcima otpornim na udare Cellidor (žuta).

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Rezervni uložak Cellidor pogledajte pod art. 754600; rezervni držak pogledajte pod art. 754400.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu