{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 100 | |
⌀ glave čekića | 22 mm | |
Serija | 100 | |
Duljina glave s umecima | 75 mm | |
Duljina drške | 250 mm | |
⌀ kućišta | 22 mm | |
Težina | 0,193 kg | |
Materijal umetka | Cellidor, žuti, tvrdi | |
Materijal drške | Jasen | |
bez trzaja | Ne | |
Mogućnost kombiniranja umetaka | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754500 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001139 | |
Broj proizvođača | 05000005001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Mekani čekić s Cellidor umetcima, ⌀ glave čekića: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ glave čekića | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Duljina glave s umecima | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
bez trzaja | Ne | ||
Duljina drške | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materijal drške | Jasen | ||
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |