{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 100 | |
⌀ glave čekića | 32 mm | |
Serija | 100 | |
Duljina glave s umecima | 95 mm | |
Duljina drške | 280 mm | |
⌀ kućišta | 32 mm | |
Težina | 0,374 kg | |
Materijal umetka | Cellidor, žuti, tvrdi | |
Materijal drške | Jasen | |
bez trzaja | Ne | |
Mogućnost kombiniranja umetaka | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754500 32 | |
EAN / GTIN | 4013288001153 | |
Broj proizvođača | 05000015001 |