Mekani čekić s umetcima od poliuretana 32 mm

Artikl br.: 754200 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 102
⌀ glave čekića 32 mm
Serija 102
Duljina glave s umecima 95 mm
Duljina drške 280 mm
⌀ kućišta 32 mm
Težina 0,374 kg
Materijal umetka Uretan, srednje tvrdoće
Materijal drške Jasen
bez trzaja Ne
Mogućnost kombiniranja umetaka Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754200 32
EAN / GTIN 4013288001511
Broj proizvođača 05000515001

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra od lijevanog cinka s vratom i na udare otpornim umetcima. Sa zaobljenom drškom čekića.
Umetci otporni na trošenje bez rascijepavanja od poliuretana (hrđavo smeđa).

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Rezervni uložak od poliuretana pogledajte pod art. 754300; rezervni držak pogledajte pod art. 754400.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu