{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 102 | |
⌀ glave čekića | 40 mm | |
Serija | 102 | |
Duljina glave s umecima | 110 mm | |
Duljina drške | 320 mm | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Težina | 0,656 kg | |
Materijal umetka | Uretan, srednje tvrdoće | |
Materijal drške | Jasen | |
bez trzaja | Ne | |
Mogućnost kombiniranja umetaka | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754200 40 | |
EAN / GTIN | 4013288001535 | |
Broj proizvođača | 05000525001 |