Bravarski čekić s drškom Ultratec 200 g

Artikl br.: 750500 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 200 g
Duljina drške 258 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750500 200
EAN / GTIN 4016134506758
Broj proizvođača 5039980200

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
S nelomljivom „Ultratec“ drškom od staklenih vlakana.

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu