Bravarski čekić s drškom Ultratec 800 g

Artikl br.: 750500 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 800 g
Duljina drške 320 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750500 800
EAN / GTIN 4016134506802
Broj proizvođača 5039980800

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
S nelomljivom „Ultratec“ drškom od staklenih vlakana.

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.